{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 472 E | |
| Suport | ER 40 | |
| Diametrul de prindere D1 | 13 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 12 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 13 mm | |
| Diametru exterior D | 41 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 46 mm | |
| Suprafaţă | călit; lustruit; rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 10 µm | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309043 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515025621 | |
| Număr producător | 309043 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |