• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

ER kleština s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

Artiklové číslo: 308946 5
Sleva
1 581,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Upínač ER 25
Upínací průměr D1 5 mm
Vnější průměr D 25,7 mm
Délka upínacích kleštin L 34 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Povrch broušeno; kalené
Přesnost obvodové házivosti ≤ 5 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308946 5
EAN / GTIN 2050001768667
Číslo výrobce 13725010500
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Použitím těsnění pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.