{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin | |
| Označení výrobce | ER-Spannzange | |
| Upínač | ER 20 | |
| Upínací průměr D1 | 12 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 11 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 12 mm | |
| Vnější průměr D | 21 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 31,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Povrch | broušeno; kalené; leštěné | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 308930 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197151315 | |
| Číslo výrobce | 308930 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |