Mandrine pentru bucşe elastice tip ER, PSC 80 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 308539 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 25
⌀ de prindere D1 1-16 mm
Suport PSC 80 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Răcire interioară da
Gama de prindere 1 mm - 16 mm
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 42 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309612 25
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 308539 25
EAN / GTIN 4045197870650
Număr producător 308539 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER nr. 308881309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885 şi 309893.