{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195; ZYL01200115 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A; Arbore neted | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | -0,025 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,03 mm | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 12 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 12 mm | |
| Lungime activă A | 120 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 32 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 62 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 48 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | Întărit | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cu orificii filetate pentru echilibrare | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 24 mm | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D3 | 53 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | carbură; oțel | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308342 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406787240 | |
| Număr producător | 308342 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |