Portscule cu strângere rapidă − fretare cu 4 orificii ale canalului de răcire, nichelată, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 308172 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică; cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06301790; ZYL01200115
Formular de înregistrare Forma A; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea tijei LS 32 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Unghiul conului 4,5 grad
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M3
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Diametru exterior 2 partea sculei D2 24 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 122 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate nichelat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308172 12
EAN / GTIN 4045197945341
Număr producător 308172 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Execuţie Premium: Execuţie nichelată cu 4 orificii ale canalului de răcire obturabile. Ajustare integrată pe lungimea sculelor (interval de reglare 10 mm).

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
  • Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Livrare:

4 buc şuruburi M3 fixare duze.
La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 − 302416, unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 354450, set şurub de echilibrare Cod 309906 180.