Dorn cu prindere hidraulică HT, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol: 307550 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 52,5 mm
Lungime utilă L1 54 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Reducţie recomandată 302140; 302135
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Număr producător 307550 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Flexibile datorită folosirii bucşelor intermediare.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

Notă:

Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.