Set de mandrine HT cu geantă, HSK-A 63 scurt, Tip: 63

Cod articol.: 307546 63
Reducere
688,86 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie GARANT HT
Denumirea producătorului HT-Futter Koffer-Sortiment, HSK-A 63 kurz, Typ: 63
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Ambalaj Cutie din plastic
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 20 mm
Lungime activă 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei 52,5 mm
Sculă lungime de prindere max. 54 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere nu
Incl. șurub de reglare a lungimii ja
Cursă de reglare 10 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307546 63
EAN / GTIN 2050002007710
Număr producător 307546 63
Producător/responsabil WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Versiunile SK40 şi HSK-A 63 cu gaură Ballufchip.
  • Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).

Avantaj:

  • Momente de rotaţie cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.
  • Foarte bună concentricitate şi precizie de repetare < 0,003mm.
  • Manevrare simplă.
  • Reglarea precisă axială a lungimii.
  • Rezistenţă la temperaturi de până la 170 °C.
  • Flexibilitate completă datorită reducţiilor de înaltă calitate.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare şi frezare.
  • Pentru operaţii de frezare dificilă.

Livrare:

1× GARANT mandrină hidraulică cu extensie HT Cod 307550 Ref. 20, 5× reducţie ⌀20 - ⌀ prindere 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× cheie de strângere SW5, 1× valiză cu inserţie de spumă.

Accesorii opţionale: