{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | GARANT HT | |
| Gamintojo pavadinimas | HT-Futter Koffer-Sortiment, HSK-A 63 kurz, Typ: 63 | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Tvirtinimo forma | su vidiniu centravimu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 6 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 20 mm | |
| Iškyšos ilgis | 80 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 52,5 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis maks. | 54 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Amortizacija | taip | |
| Įrankių ištraukimo apsauga | ne | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | taip | |
| Reguliavimas | 10 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Standartas | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 307546 63 | |
| EAN / GTIN | 2050002007710 | |
| Gamintojo numeris | 307546 63 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Germany, www.wte.mapal.com |