Portscule hidraulice subţiri, HSK-E 40 A = 85, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 307526 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schlankes Hydrodehnspannfutter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK04000395; ZYL01200115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 85 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 34 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 18 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 22,9 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 105 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307526 12
EAN / GTIN 4045197868473
Număr producător 307526 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (conică la 3°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.
  • Se pot folosi reducţii.

Avantaj:

  • Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135302165.