Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire 20 mm

Cod articol: 307517 20
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport HSK-A 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 105 mm
⌀ D2 42 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 59 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Filet M M16×1
Reducţie recomandată 302155; 302160; 302165; 302150
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307517 20
EAN / GTIN 4062406242091

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături