Hanorac Multinorm XL

Cod articol: 307417628900XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Colour marineblau
Unisex size XL
Standard/regulation ISO 11612
Arm length Long sleeve
Type of product Sweatshirt

Identificare și clasificare

Cod articol 307417628900XL
EAN / GTIN 7330509726198
Număr producător 307417628900XL
L-Număr L00980 2672
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Descriere

Version:


Main material
60% Modacrylic, 39% cotton, 1% antistatic fibre, fleece, flame resistant, antistatic, 280g/m²

Details
Round neck, Cuffed neck
External certification labels

Finish
Wristlet at sleeve end
Ribbed hem

Description:

Flame retardant sweatshirt with reinforced neck and shoulder seams and rib-knit cuffs. Certified under EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Class 1. EBT: 18.4 cal/cm².

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Conectați-vă