Mandrins porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, avec arrosage, HSK-A 100 A = 300, ⌀ mandrin d1: 27mm

Réf.: 306715 27
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK10000190; ZYL02700100
Format d’image face plane, cône standard type A; queue lisse
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; système métrique
Dimensions de barre, métriques 100 mm; 27 mm
Type d’attachement tenon; tenon
Diamètre de queue DS 27 mm
Longueur queue LS 21 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine HSK-A 100
Longueur de col A 300 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 21 mm
Diamètre extérieur côté outil D 58 mm
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 8000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Amortissement des vibrations oui
Avec arrosage oui
Diamètre mandrin d1 27 mm
Interface interface 1; interface 2
Drehmoment (Nm) 300
Schnittkraft (N) 2 400
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 371 mm
Norme DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface avec rectification
Poids 6,75 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306715 27
EAN / GTIN 4045197942647
Réf. fabricant 306715 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.