{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Denumirea producătorului | Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, HSK-A 100 A = 200 | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000180 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală și canelură | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 100 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 200 mm | |
| Lungime activă | 200 mm | |
| Lungimea dornului de frezare | 19 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 48 mm | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Înălţimea totală | 269 mm | |
| Lăţimea totală | 48 mm | |
| Standard | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 4,5 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 306708 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197761996 | |
| Număr producător | 306708 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |