{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, HSK-A 100 A = 200 | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10000180 | |
| Formulář záznamu | S podélnou a příčnou drážkou | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky | 200 mm | |
| Nepodepřená délka | 200 mm | |
| Délka frézovacího trnu | 19 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 48 mm | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Celková výška | 269 mm | |
| Celková šířka | 48 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 4,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 306708 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197761996 | |
| Číslo výrobce | 306708 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |