Portsculă combi pentru freze, HSK-A 100 A = 160, ⌀ dornului d1: 32mm

Cod articol.: 306290 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare HSK10000195; FDA321300
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 38 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Lungime activă A 160 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 38 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 58 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Diametru mandrină d1 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 234 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 4,46 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306290 32
EAN / GTIN 4045197290106
Număr producător 306290 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat cu canal longitudinal sau transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opţionale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, şurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.