Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 160, Kakliuko ⌀ d1: 32mm

Prekės Nr.: 306290 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000195; FDA321300
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; su išilginiu ir skersiniu grioveliais ir priveržimo varžtu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 32 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 100
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 38 mm
Iškyšos ilgis A 160 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 38 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 58 mm
Radialinio mušimo tikslumas 6 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC
Įvorės skersmuo d1 32 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 234 mm
Standartas DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 4,46 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 306290 32
EAN / GTIN 4045197290106
Gamintojo numeris 306290 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.