{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru bucşe elastice tip ER | 11 mm | |
| ⌀ de prindere D1 | 1-7 mm | |
| Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Lungime utilă LN | 64 mm | |
| Mini-piuliţă de schimb ER Cod 309650 | 11 | |
| Gaură Balluffchip | da | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 305710 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197289780 | |
| Număr producător | 305710 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |