ER cangių įspraustinė mini suploninta 11

Prekės Nr.: 305710 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 11 mm
Užspaudimo ⌀ D1 1-7 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
Darbinis ilgis IN 64 mm
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650 11
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 305710 11
EAN / GTIN 4045197289780

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Su aušinimo kanalu (= ER11).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekiama:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys