{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenfutter | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195; SZD02500295 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63; 25 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametru de prindere min. D1 | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 16 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 25 | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | lung | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | nu | |
| Filet G; M | M32×1,5 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 132 mm | |
| Standard | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu filet | da | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 305397 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197711489 | |
| Număr producător | 305397 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |