Disc de rectificat cilindric exterior 350x50x127 mm Forma 1 454A462H5V3

Cod articol: 305281
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Identificare și clasificare

Cod articol 305281
EAN / GTIN 9003173052815
Număr producător 305281
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificare pendulară a suprafeței asigură utilizarea universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Cele mai înalte performanțe de tăiere pot fi obținute cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu liant de rășină de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 454A 462 H5 V3
  • Dimensiuni (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS