Síkköszörű korong 350x50x127 mm alak 1 454A462H5V3

Cikkszám: 305281
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 305281
EAN / GTIN 9003173052815
Gyártó száma 305281
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez az ingás felületcsiszoló korong univerzális használatot biztosít magasan ötvözött acélokon és HSS-en. Ezt a speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal kevert keverékek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A legnagyobb vágási teljesítményt a szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, például a 454A-val lehet elérni. A következő magasabb minőségi szintet a Tyrolit gyanta kötésű VIB-STAR CBN tárcsái jelentik.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : 454A 462 H5 V3
  • Méretek (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • A tartály átmérője: 350 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyag alkalmassága: HSS, acél

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény
  • Univerzálisan használható
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Magasan ötvözött acélokból és HSS-ből készült munkadarabok ingás felületcsiszolásához