Element de bază, lățimea fălcii 50

Cod articol: 304899
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 304899
EAN / GTIN 4020772304898
Număr producător 304899
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element de bază, lățime fălci 50 mm.

Spațiere orificii 40 mm.
Călit 60 HRC, cu dinți de 1 mm.
Potrivit pentru sistemul AMF raster: Grilă 40 mm, M12, ø16 F7.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50-500-040
  • Lungime: 500 mm
  • Forţa de strângere: 12kN
  • Greutate: 6,6 kg
  • Dimensiuni: 50-500-040
  • A: 500
  • B: 60
  • C: 40
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 10
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21