Elément de base, largeur de mâchoire 50

Réf.: 304899
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 304899
EAN / GTIN 4020772304898
Réf. fabricant 304899
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base, largeur de mâchoire 50 mm.

Espacement des trous 40 mm.
Trempé 60 HRC, avec denture 1 mm.
Convient pour le système de trame AMF: Grille 40 mm, M12, Ø16 F7.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50-500-040
  • Longueur: 500 mm
  • Force de serrage: 12 kN
  • Poids: 6,6 kg
  • Réf.: 50-500-040
  • A: 500
  • B: 60
  • C: 40
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 10
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier