Portsculă cu fixare tip Whistle Notch, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 304870 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Whistle-Notch-Aufnahme
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL01401315
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Suprafață de strângere înclinată la 2 ° fără față plană
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 14 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 14 mm
Tip de coadă HE
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 44 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Sculă protecție la extragere da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 122 mm
Standard DIN 69882-5; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304870 14
EAN / GTIN 4045197504845
Număr producător 304870 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Caracteristică:
Scula este fixată pe suprafaţa aplatizată cu şurubul de strângere şi sprijinită din spate cu şurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc, iar funcţionarea decurge fără vibraţii.
  • Cu şurub opritor.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică şi suprafaţă de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E şi DIN 6535 HE.
Scula poate fi reglată axial. Mai ales pentru fixarea burghielor din VHM. Pierderea de lungime datorată ascuţirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu şurubul din portsculă.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.