Portscule cu prindere pe con, fixare mixtă, model subţire, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol: 304705 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 24 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Lungime utilă LN 67 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Identificare și clasificare

Cod articol 304705 6
EAN / GTIN 4045197289469
Număr producător 304705 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu şurub de strângere cu articulaţie sferică, adecvată pentru sistemul Weldon şi Whistle-Notch (suprafaţă de strângere înclinată 2°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă).
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E şi 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere cu articulaţie sferică şi şurub opritor străpuns.

Accesorii opţionale:

Conductă pentru lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, şuruburi de schimb Cod 309905 Ref. M6 sau M8.