Menesztőlapos befogó, kombi, karcsú, HSK-A 63, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 304705 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 24 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Hasznos hossz LN 67 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 304705 6
EAN / GTIN 4045197289469
Gyártó száma 304705 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Gömbcsuklós felfogócsavarral Weldon és Whistle-Notch rendszerhez (ferde befogófelület 2°).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához a DIN 1835, Form B + E és 6535 HB + HE szerint.

Tartalom:

Gömbcsuklós szorítócsavar és átfúrt ütközőcsavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., tartalék csavar 309905 sz. M6 ill. M8.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek