{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000195 | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 100 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 100 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 14 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 14 mm | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Diametruul exterior pe partea sculei D | 43,5 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 51 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 130 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 43,5 mm | |
| Lăţime totală B1 | 43,5 mm | |
| Standard | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 304402 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197289308 | |
| Număr producător | 304402 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |