Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 304328 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300110
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 94 mm
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 43,5 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 48 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 48 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Amortizarea vibraţiilor nu
Echilibrare pendul nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 152 mm
Înălţimea totală H1 43,5 mm
Lăţimea totală B1 43,5 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304328 14
EAN / GTIN 4045197468215
Număr producător 304328 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.