Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 304317 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300105
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0630
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 94 mm
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 44 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 32 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 152 mm
Înălţimea totală H1 94 mm
Lăţimea totală B1 94 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă nein
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304317 14
EAN / GTIN 4045197709141
Număr producător 304317 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.