{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Kuželová dutá stopka HSK
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
HSK06300105; ZYL01400105
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Rovná upínací plocha
|
|
| Provedení upínače |
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
63 mm; 14 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr hřídele DS |
14 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HSK-A 63
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
válcová stopka
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
14 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
14 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
120 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
44 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 6,3 při 20000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HPC; HSC
|
|
| Včetně RFID nosiče dat |
ne
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trn
|
|
| Celková délka L |
152 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Tvar |
A
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 304317 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197709141 | |
| Číslo výrobce | 304317 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |