Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol.: 304315 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300195
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire central
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 0063 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 120 mm
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 51,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Înălţimea totală H1 94 mm
Lăţimea totală B1 94 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304315 20
EAN / GTIN 4045197289056
Număr producător 304315 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.