Portsculă pentru freză cu alezaj Forma AD, BT 40 A = 100, Dorn cu ⌀ d1: 32mm

Cod articol.: 303810 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dorn cu ⌀ d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04005190; FDA03201210
Formular de înregistrare MAS BT; Cu canelură longitudinală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Cu sistem de planuri da
Distanţă a 1 mm
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 78 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Filet G; M M16
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Diametru mandrină d1 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 189,4 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate călit
Greutate 4 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303810 32
EAN / GTIN 4067263014058
Număr producător 303810 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff și orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

Prin contactul dublu dintre con şi suprafaţa plană rezultă o suprafaţă mai stabilă şi exactă de prindere:
  • Calitate mai bună a suprafeţei
  • Durabilitate mai mare a sculei
  • Poziţie neschimbată în arbore (chiar şi la turaţii ridicate)
  • Concentricitate mai bună
Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit şi într-un arbore de maşină BT standard – şi invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport şi arbore cu contact dublu.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) cod 308760308806. Cheie specială Cod 309840.