Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 8mm

Cod articol.: 303640 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005195; ZYL00801015
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 8 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Cu sistem de planuri da
Distanţă a 1 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 8 mm
Diametru de prindere max. D1 8 mm
Lungime activă A 50 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 115,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303640 8
EAN / GTIN 4062406250126
Număr producător 303640 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă).

Avantaj:

Prin contactul dublu dintre con şi suprafaţa plană rezultă o suprafaţă mai stabilă şi exactă de prindere:
  • Calitate mai bună a suprafeţei
  • Durabilitate mai mare a sculei
  • Poziţie neschimbată în arbore (chiar şi la turaţii ridicate)
  • Concentricitate mai bună
Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit şi într-un arbore de maşină BT standard – şi invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport şi arbore cu contact dublu.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.