Scară cu platformă cu rotile 6 trepte

Cod articol.: 303106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 1,51 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,65 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,45 m
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 1,43 m
Platformă lăţime 650 mm
Platformă adâncime 800 mm
Traversă da
Plintă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Cursă maximă 1,53 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate unilateral
Mobil(ă) da
Cu balustradă da
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,52 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 303106
EAN / GTIN 4031405936959
Număr producător 303106
L-Număr L90110 116
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Platformă din aluminiu
  • Tijă dreaptă din țeavă dreptunghiulară stabilă
  • Treptele striate, cu adâncimea de 80 mm
  • Platformă spațioasă cu striuri pentru stabilitate (800 x 650 mm)
  • Îmbinare trepte/șine cu 4 sertizări
  • Cu balustradă pe ambele părți, balustradă pe 3 laturi, înălțime 1.000 mm, cu bare pentru genunchi și picioare
  • Două role Ø100 mm pentru o deplasare ușoară dintr-un loc în altul
  • Montare simplă (livrat dezasamblat)
  • Traverse transversale pentru stabilitate ridicată
  • Lățime exterioară: 650 mm (fără traversă)
  • Înclinație: 70°
  • Sarcina maximă: 150kg
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 6 trepte
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 3450 mm
  • Lăţimea traversei: 1510 mm
  • Platforma de sprijin considerată treaptă: Da
  • Înălţime platformă: 1430 mm
  • Înălţime: 2520 mm
  • Cursă maximă: 1530 mm
  • Lățime exterioară: 1256 mm