{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Modulo di attacco | MAS BT | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 30 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 46 mm | |
| Interfaccia lato macchina | BT 30 | |
| Con battuta in piano | no | |
| Diametro di serraggio min. | 27 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 27 mm | |
| Sporgenza | 40 mm | |
| Lunghezza mandrino portafresa | 40 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 50 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 5 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Forma | es. corta | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | |
| Lunghezza complessiva | 109,4 mm | |
| Altezza complessiva | 57 mm | |
| Larghezza complessiva | 57 mm | |
| Normativa | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | BT 30 | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Materiale | acciaio | |
| Trattamento delle superfici | es. rettificata | |
| Peso | 0,91 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Cod articol | 303007 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406101183 | |
| Număr producător | 303007 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |