{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | MAS BT | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 30 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 46 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 30 | |
| s instalací plánu | ne | |
| Upínací průměr min. D1 | 27 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 27 mm | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 40 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 109,4 mm | |
| Výška celková H1 | 57 mm | |
| Šířka celkem B1 | 57 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | BT 30 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 0,91 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303007 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406101183 | |
| Číslo výrobce | 303007 27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |