{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302440 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600367 | |
Număr producător | 501.04.12.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK 12 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
66,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
40,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
59,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 50 | 63 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 |
Filet M | M24 | M16 | M24 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |