Portsculă cu strângere rapidă Power Shrink Chuck cu Safe-Lock, SK 40 ultrascurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302303 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04001795; HSC00600115
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Power Shrink Chuck
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 65 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 29,5 mm
Unghiul conului 4,5 grad
Sculă lungime de prindere max. L3 36 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Foarte scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Cu orificii filetate pentru echilibrare da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 22 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 133,4 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302303 6
EAN / GTIN 4034221164551
Număr producător 40.445.06.37
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchierea de înaltă performanţă (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibraţiilor. Astfel sunt protejate maşina, axul şi scula.
  • Siguranţa Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.
  • Performanţă mai mare de aşchiere datorită turaţiilor şi avansurilor superioare şi adâncimilor mai mari de aşchiere.
  • Timpi mai scurţi de prelucrare.
  • Funcţionarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafeţelor şi la menajarea sculei, a axului şi a maşinii.
  • Cu găuri filetate pentru echilibrare cu şuruburi.
  • Cu găuri obturabile Cool Jet.
  • Cu şurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6, cu secţiune şlefuită Safe-Lock. Recomandat pentru toate tipurile de unităţi de fretare, cum ar fi unităţi de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308800, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820 – 308835. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210 − 354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.
Freză cu secţiune şlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.

Notă:

Alte portscule cu strângere rapidă cu Safe-Lock, la cerere.