{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03200105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted; Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 32 mm; 14 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Gaură străpunsă | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm; 14 mm | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 32 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 14 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 14 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 14 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 32 mm | |
| Concentricitate | 2 µm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Greutate | 0,278 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302180 14 | |
| EAN / GTIN | 4019208190921 |