Proříznuté redukční pouzdro utěsněné, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 302165 10
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 20 mm; 10 mm
Délka stopky LS 50,5 mm; 29,5 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0,01 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 0,002 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada GZB-S
Označení výrobce ZWISCHENBUCHSE GZB-S ABGEDICHTET
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 20 mm
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Adaptér strana 1 průměr stopky = 20 mm
Adaptér strana 2 válcová stopka
Průměr otvoru na straně obrobku D1 10 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 20 mm
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Hloubka otvoru L2 29,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
D2 24 mm
Celková délka L 50,5 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 0,09 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302165 10
EAN / GTIN 4060576159812
Číslo výrobce 0207927
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Schunk GZB-S s utěsněním.
Těsnost chladicí kapaliny do 80 barů.
Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.
Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.