{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted; Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm; 4 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 12 mm; 4 mm | |
| Diametrul de prindere D1 | 4 mm | |
| Diametru exterior D | 12 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 47 mm | |
| Cu con Morse (MK) | nu | |
| Formă | Cilindric | |
| Cilindru diametru D2 | 12 mm | |
| Cu filet | nu | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 2 µm | |
| Cu etanşare | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 302147 4 | |
| EAN / GTIN | 4060576159935 | |
| Număr producător | 0207911 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |