• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet® M6X105

Cod articol: 301373 M6X105
Reducere
439,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M5
Suport ⌀ d = 12 mm
⌀ cozii d 12 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Lungime utilă L1 60 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301373 M6X105
EAN / GTIN 4062406274825

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.