Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 12 mm, Filet M × L: M5X100

Cod articol: 301361 M5X100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M5
Suport ⌀ d = 12 mm
⌀ cozii d 12 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 9,8 mm
⌀ găurii D1 5,5 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
Lungime utilă L1 60 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 301361 M5X100
EAN / GTIN 4062406544553
Număr producător 301361 M5X100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizarea vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.