{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M5 | |
Prihvat | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ drške d | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
Vanjski ⌀ D | 9,8 mm | |
⌀ rupe D1 | 5,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
Korisna duljina L1 | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301361 M5X100 | |
EAN / GTIN | 4062406544553 |