{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Verlängerung für Einschraubfräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada; Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | SAD01200115 | |
| Forma de asiento | Standard; Standard | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M12 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm; 12 mm | |
| Longitud de alcance A | 40 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 12,5 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 21 mm | |
| Rosca G; M | M12 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total L | 63 mm | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 0,12 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301358 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4062406107543 | |
| Número del fabricante | 301358 M12X40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |