{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0320 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă A | 240 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 12,5 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Lungimea totală L | 300 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 1,5 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301357 M12X134 | |
| EAN / GTIN | 4062406107499 | |
| Număr producător | 301357 M12X134 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |