Laikikliai frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu M12X134

Prekės Nr.: 301357 M12X134
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 32 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Naudingasis ilgis L1 134 mm
L2 59,5 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301357 M12X134
EAN / GTIN 4062406107499

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui į karštojo užspaudimo patroną.