3/8″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal, Z-Serie 5 mm

Cod articol: 3010MZ-50 5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3010MZ-50 5mm
EAN / GTIN 4991644039869
Număr producător 3010MZ-50 5mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 17 mm
Înălțime: 23,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5 mm
Hexagon extern
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți