Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40

Cod articol.: 300510 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie GARANT
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 100
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001085
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 100 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. 3 mm
Diametru de prindere max. 26 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 40
Lungime activă 100 mm
Lungime corp pe partea mașinii 53,9 mm
Diametru exterior pe partea sculei 63 mm
Diametrul exterior al piuliței de fixare 46 mm
Înălțimea piuliței de strângere 26 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Reglare radială nu
Incl. șurub de reglare a lungimii nein
Cu orificii filetate pentru echilibrare nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 168,4 mm
Înălţimea totală 50 mm
Lăţimea totală 63 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă nein
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,285 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300510 40
EAN / GTIN 4045197284730
Număr producător 300510 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min−1
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.
  • Doorgang opgeboord.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GARANT" Vedeţi-le pe toate